PR.EL. SRL - PRE40000 PWS INVERTER FOTOVOLTAICO 230V 2,2KW - 40000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
DC-Systemspannung - 400 V
Ausgangsleistung - 2200 W
Ausgangsspannung - 230...230 V
Ausgangsfrequenz - 0...60 Hz
Art der Ausgangsspannung - Sinus
Packung
1 ST
EAN
7449077838681
Artikelnummer
PRE40000
Herstellernummer
40000
Hersteller
PRE
DC-Systemspannung:
400 V
Ausgangsleistung:
2200 W
Ausgangsspannung:
230...230 V
Ausgangsfrequenz:
0...60 Hz
Art der Ausgangsspannung:
Sinus
Schutzart (IP):
IP21
Betriebstemperatur:
-5...60 °C