Startseite

PM FLEX SRL - PMPSML25 RACCORDO + CLIP LSZH IP65 ARANCIO 25 MM - SML25

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPSML25 RACCORDO + CLIP LSZH IP65 ARANCIO 25 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027788341134

Artikelnummer

PMPSML25

Herstellernummer

SML25

Hersteller

HBO

Manicotto di giunzione per tubi corrugati da 25 mm, dotato di clip metallica per un fissaggio rapido e sicuro. Realizzato in polipropilene LSZH, di colore arancio trasparente, è non propagante la fiamma e adatto a installazioni in ambienti tecnici. Supera il Glow Wire Test a 750 °C secondo EN 60695-2-11. Ideale per collegare tubi dello stesso diametro, assicura un elevato grado di protezione IP64 contro polvere e spruzzi d’acqua.