PM FLEX SRL - PMPICTANUV3225RT24 ICTA ANTI-UV HF 32 MM NERO, 25 M - ICTANUV3225RT24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Halogenfrei - ja
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Mit Muffe - nein
Packung
25 M
EAN
8027788342292
Artikelnummer
PMPICTANUV3225RT24
Herstellernummer
ICTANUV3225RT24
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Innendurchmesser:
24.2 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Farbe:
schwarz
Ein PM FLEX SRL Produkt
Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie


