Startseite

PM FLEX SRL - PMPICTANUV20RT20 ICTA ANTI-UV HF 20 MM NERO, 100 M - ICTANUV20RT20

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPICTANUV20RT20 ICTA ANTI-UV HF 20 MM NERO, 100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Mit Muffe - nein

Packung

  • 100 M

EAN

8027788342278

Artikelnummer

PMPICTANUV20RT20

Herstellernummer

ICTANUV20RT20

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Innendurchmesser:

14.1 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Farbe:

schwarz

ICTA ANTI-UV HALOGEN FREE 34223 20 mm NERO, 100 m