Startseite

PM FLEX SRL - PMPICTANUV16RT24 ICTA ANTI-UV HF 16 MM NERO, 100 M - ICTANUV16RT24

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPICTANUV16RT24 ICTA ANTI-UV HF 16 MM NERO, 100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Mit Muffe - nein

Packung

  • 100 M

EAN

8027788342261

Artikelnummer

PMPICTANUV16RT24

Herstellernummer

ICTANUV16RT24

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Innendurchmesser:

10.7 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Farbe:

schwarz

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente e autoestinguente UL94: V2, diametro 16 mm, Classificato 34223-33433, colore nero, ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e massetti autolivellanti. Realizzato in PP anti-UV LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C secondo EN 60695-2-11, offrendo protezione duratura contro raggi UV e agenti atmosferici.

PM FLEX SRL

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie