Startseite

PM FLEX SRL - PMPD2I ICTA20 AZ, U/UTP CAT. 5E LSZH - D2I

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPD2I ICTA20 AZ, U/UTP CAT. 5E LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 - mittel (Klasse 3, 750 N)

Packung

  • 100 M

EAN

8027788375238

Artikelnummer

PMPD2I

Herstellernummer

D2I

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

schwer (Klasse 4 / 6 Joule)

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innendurchmesser:

13.1 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Farbe:

blau

Ader-Zahl Aderleitung:

8

Ader-Zahl Telekommunikationskabel:

0

Anzahl der Koaxialkabel:

0

Anzahl der Datenkabel:

8

Mit Zugdraht:

nein

Ader-Zahl Starkstromkabel:

0

Anzahl der Lautsprecherleitungen:

0

Anzahl der Verseilelemente:

0

Mit Schutzleiter:

nein

Mit integrierter POF-Leitung:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

ICTA20 AZZURRO, U/UTP CAT. 5E LSZH Eca, 100 m
PM FLEX SRL

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie