PM FLEX SRL - PMPC3S ICTA25 VE, TV 17VATC CLASSE B - C3S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Halogenfrei - nein
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 - mittel (Klasse 3, 750 N)
Packung
100 M
EAN
8027788374026
Artikelnummer
PMPC3S
Herstellernummer
C3S
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3, 750 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4 / 6 Joule)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innendurchmesser:
18.1 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Farbe:
grün
Ader-Zahl Aderleitung:
1
Ader-Zahl Telekommunikationskabel:
0
Anzahl der Koaxialkabel:
1
Anzahl der Datenkabel:
0
Mit Zugdraht:
nein
Ader-Zahl Starkstromkabel:
0
Anzahl der Lautsprecherleitungen:
0
Anzahl der Verseilelemente:
0
Mit Schutzleiter:
nein
Mit integrierter POF-Leitung:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein


