Startseite

PM FLEX SRL - PMPA3KS25BNT15BN ICTA25 GR +3X2,5+2X1,5 FS17 BL NE G/V BL - A3KS25BNT15BN

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPA3KS25BNT15BN ICTA25 GR +3X2,5+2X1,5 FS17 BL NE G/V BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8027788386562

Artikelnummer

PMPA3KS25BNT15BN

Herstellernummer

A3KS25BNT15BN

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

flexibel

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innendurchmesser:

25 mm

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Farbe:

grau

Ader-Zahl Aderleitung:

5

Ader-Zahl Telekommunikationskabel:

0

Anzahl der Koaxialkabel:

0

Anzahl der Datenkabel:

0

Mit Zugdraht:

nein

Ader-Zahl Starkstromkabel:

0

Anzahl der Lautsprecherleitungen:

0

Anzahl der Verseilelemente:

0

Mit Schutzleiter:

ja

Mit integrierter POF-Leitung:

nein

Leiternennquerschnitt:

2.5...2.5 mm²

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s3

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a3

Tubi ICTA pre-infilati con cavi energia FS17 • Significativo risparmio di tempo: i tempi di installazione si dimezzano, perché l’operazione di infilaggio dei cavi non deve essere eseguita • Riduzione della manodopera necessaria: una persona da sola può facilmente realizzare l’impianto • Massimizzazione della sicurezza: nessun rischio di danneggiare i cavi durante le operazioni di infilaggio • Possibilità di infilare cavi aggiuntivi, grazie allo spazio disponibile nel tubo. La lubrificazione interna consente agevolmente di infilare e sfilare i cavi quando necessario • Il tubo è marcato metricamente da 99 a 1: sai sempre quanto tubo ti rimane nel rotolo • Tubo ecologico: LSF0H (Low Smoke Flame Resistant Zero Halogen – A bassa emissione di fumi tossici, resistente al fuoco e a bassissimo contenuto di alogeni). Ideale quindi per l’installazione in edifici destinati ad ospitare un numero elevato di persone, come ospedali, scuole, stazioni, centri commerciali, ecc.