Startseite

PM FLEX SRL - PMPA2KS25BGT ICTA20 GR, FS17 3X2,5 BL GR G/V - A2KS25BGT

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPA2KS25BGT ICTA20 GR, FS17 3X2,5 BL GR G/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 - mittel (Klasse 3, 750 N)

Packung

  • 100 M

EAN

8027788386340

Artikelnummer

PMPA2KS25BGT

Herstellernummer

A2KS25BGT

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

schwer (Klasse 4 / 6 Joule)

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innendurchmesser:

13.1 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Farbe:

grau

Ader-Zahl Aderleitung:

3

Ader-Zahl Telekommunikationskabel:

0

Anzahl der Koaxialkabel:

0

Anzahl der Datenkabel:

0

Mit Zugdraht:

nein

Ader-Zahl Starkstromkabel:

3

Anzahl der Lautsprecherleitungen:

0

Anzahl der Verseilelemente:

0

Mit Schutzleiter:

ja

Mit integrierter POF-Leitung:

nein

Leiternennquerschnitt:

2.5...2.5 mm²

Mit Meter-Anzeige:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s3

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a3

Tubo ICTA20 preinfilato per energia con cavi FS17 3x2,5 nei colori blu, grigio e giallo/verde, progettato per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e massetti autolivellanti. Classificato 34223 secondo EN61386, è realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11), assicurando elevati livelli di sicurezza e affidabilità nel tempo.