PM FLEX SRL - PMPA2KS15RR ICTA20 GR, FS17 2X1,5 RO RO - A2KS15RR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Halogenfrei - nein
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 - mittel (Klasse 3, 750 N)
Packung
100 M
EAN
8027788386302
Artikelnummer
PMPA2KS15RR
Herstellernummer
A2KS15RR
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3, 750 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4 / 6 Joule)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innendurchmesser:
13.1 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Farbe:
grau
Ader-Zahl Aderleitung:
2
Ader-Zahl Telekommunikationskabel:
0
Anzahl der Koaxialkabel:
0
Anzahl der Datenkabel:
0
Mit Zugdraht:
nein
Ader-Zahl Starkstromkabel:
2
Anzahl der Lautsprecherleitungen:
0
Anzahl der Verseilelemente:
0
Mit Schutzleiter:
nein
Mit integrierter POF-Leitung:
nein
Leiternennquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Mit Meter-Anzeige:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s3
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a3