PLAYLED - ERXSTL20C90 FREESTRIP ALTA RESA20 IP20 24V 20W 2700K - STL20C90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 20 W
Lichtstrom je Meter - 2526 lm
Packung
1 ST
EAN
8056364681937
Artikelnummer
ERXSTL20C90
Herstellernummer
STL20C90
Hersteller
ERX
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
20 W
Lichtstrom je Meter:
2526 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
10 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
42 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja


