Startseite

PLAYLED - ERXBGHP54270AF BIGHP54000 270W AS.150?X75?230V 5500K IP - BGHP54270AF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8057635635796

Artikelnummer

ERXBGHP54270AF

Herstellernummer

BGHP54270AF

Hersteller

ERX

PROIETTORE DIMMERABILE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE