PIZZATO ELETTRICA - PZZVE PT32A10A0 PORTATARGHETTA CON FORO SAGOMATO PER TAR - VE PT32A10A0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 29.8 mm
Höhe - 49.5 mm
Lochdurchmesser - 29.8 mm
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8018851195556
Artikelnummer
PZZVE PT32A10A0
Herstellernummer
VE PT32A10A0
Hersteller
PZZ
Breite:
29.8 mm
Höhe:
49.5 mm
Lochdurchmesser:
29.8 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Portatarghetta con foro sagomato per targhetta 18x27 mm con targhetta trasparente senza marcatura.
Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt
Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie


