Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZVE DL1A5L09 DISCO LUMINOSO LAMPEGGIANTE 60 MM CON - VE DL1A5L09

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZVE DL1A5L09 DISCO LUMINOSO LAMPEGGIANTE 60 MM CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851300516

Artikelnummer

PZZVE DL1A5L09

Herstellernummer

VE DL1A5L09

Hersteller

PZZ

Disco luminoso lampeggiante ? 60 mm, con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc, Diametro: 60 mm, Colore: Giallo, Tipologia di indicazione: Lampeggiante.