PIZZATO ELETTRICA - PZZST GD510MP-G1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STG - ST GD510MP-G1T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
8018851511707
Artikelnummer
PZZST GD510MP-G1T
Herstellernummer
ST GD510MP-G1T
Hersteller
PZZ
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Statusanzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP67


