Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZST GD310MP-G1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STG - ST GD310MP-G1T

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZST GD310MP-G1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851511691

Artikelnummer

PZZST GD310MP-G1T

Herstellernummer

ST GD310MP-G1T

Hersteller

PZZ

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Statusanzeige:

ja

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Sensore di sicurezza serie ST?G, Custodia: Custodia in tecnopolimero, serie ST G, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in tecnopolimero, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 11 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 37x26x18 mm, fissaggio laterale (G), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C,Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.