PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 50210-CM2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 50210-CM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - ja
Befehlsart - Ein oder Aus
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851215551
Artikelnummer
PZZPX 50210-CM2
Herstellernummer
PX 50210-CM2
Hersteller
PZZ
Mit Schutzhaube:
ja
Befehlsart:
Ein oder Aus
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Farbe:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2


