Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 21521-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 21521-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 21521-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851574719

Artikelnummer

PZZPX 21521-M2

Herstellernummer

PX 21521-M2

Hersteller

PZZ

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido, Grado di protezione: IP65.