Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12740 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 12740

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12740 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851141942

Artikelnummer

PZZPX 12740

Herstellernummer

PX 12740

Hersteller

PZZ

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Schutzart (IP):

IP53

Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unit? di contatto: 2NO + 2NC scatto rapido, scalati, Grado di protezione: IP53.

Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt

Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie