PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10611-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10611-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - ja
Befehlsart - Ein oder Aus
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851162961
Artikelnummer
PZZPX 10611-M2
Herstellernummer
PX 10611-M2
Hersteller
PZZ
Mit Schutzhaube:
ja
Befehlsart:
Ein oder Aus
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Farbe:
gelb
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0


