Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10210-BM2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10210-BM2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10210-BM2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP53

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851270031

Artikelnummer

PZZPX 10210-BM2

Herstellernummer

PX 10210-BM2

Hersteller

PZZ

Mit Schutzhaube:

ja

Befehlsart:

Ein oder Aus

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP53

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Farbe:

gelb

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023) con foro M25 per VF KIT31, Unit? di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido, Gradodi protezione: IP53, Apertura positiva: S?.