Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 40100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 40100

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 40100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP53

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851105241

Artikelnummer

PZZPA 40100

Herstellernummer

PA 40100

Hersteller

PZZ

Mit Schutzhaube:

nein

Befehlsart:

Ein oder Aus

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP53

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Farbe:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Grigio (RAL 7035), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53.