Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 22031-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 22031-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 22031-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851191053

Artikelnummer

PZZPA 22031-M2

Herstellernummer

PA 22031-M2

Hersteller

PZZ

Mit Schutzhaube:

nein

Befehlsart:

Ein oder Aus

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Farbe:

rot

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unit? di contatto: 2x(1NO+1NC scatto rapido) scalati, Grado di protezione:IP65, Apertura positiva: S?.