Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20501-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20501-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20501-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851163401

Artikelnummer

PZZPA 20501-M2

Herstellernummer

PA 20501-M2

Hersteller

PZZ

Mit Schutzhaube:

nein

Befehlsart:

Ein oder Aus

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Farbe:

rot

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unit? di contatto: 2x(2NO scatto lento), Grado di protezione: IP65.