PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20300 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - nein
Befehlsart - Ein oder Aus
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851057533
Artikelnummer
PZZPA 20300
Herstellernummer
PA 20300
Hersteller
PZZ
Mit Schutzhaube:
nein
Befehlsart:
Ein oder Aus
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Farbe:
rot
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1


