PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 10811 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 10811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - nein
Befehlsart - Ein oder Aus
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
8018851386190
Artikelnummer
PZZPA 10811
Herstellernummer
PA 10811
Hersteller
PZZ
Mit Schutzhaube:
nein
Befehlsart:
Ein oder Aus
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Farbe:
gelb
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2


