Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNX P31AZ1SMK-F60 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC - NX P31AZ1SMK-F60

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNX P31AZ1SMK-F60 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 6000 N

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Art der Zuhaltung - bistabil

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851638428

Artikelnummer

PZZNX P31AZ1SMK-F60

Herstellernummer

NX P31AZ1SMK-F60

Hersteller

PZZ

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

6000 N

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Art der Zuhaltung:

bistabil

Mit Hilfsentriegelung:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza RFID con blocco serie NX, Tipo di funzionamento: Modalit? 2 elettromagnete bistabile. Attivazione OS1 e OS2 con azionatore inserito., Ingressi e uscite: 2 ingressi sicuri IS1, IS2; 2 uscite sicure OS1, OS2; 1 uscita segnalazioneazionatore inserito O3; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4; 2 ingressi attivazione elettromagnete IE1, IE2; 1 ingresso reset I3, Riconoscimento azionatore: Azionatore pre-programmato in fabbrica (disponibile solo completo di azionatore), Sblocco ausiliario: Sblocco a chiave esagonale frontale, Tipo di cavo o connettore integrato: Connettore M12 a 12 poli, Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica VN NX-F60, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Calotta: Calotta multicolore di segnalazione illuminabile mediante LED RGB.