Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNX B42AZ1SMK-F60 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC - NX B42AZ1SMK-F60

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNX B42AZ1SMK-F60 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851641183

Artikelnummer

PZZNX B42AZ1SMK-F60

Herstellernummer

NX B42AZ1SMK-F60

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza RFID con blocco serie NX, Tipo di funzionamento: Modalita 1 elettromagnete bistabile. Attivazione OS1 e OS2 con azionatore inserito e bloccato., Ingressi e uscite: 2 ingressi sicuri IS1, IS2; 2 uscite sicure OS1, OS2; 1 uscita segnalazione azionatore inserito O3; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4; 2 ingressi attivazione elettromagnete IE1, IE2; 1 Ingresso di programmazione/reset I3, Riconoscimento azionatore: Azionatore riprogrammabile, Sblocco ausiliario: Sblocco a chiave esagonale frontale, Tipo di cavo o connettore integrato: Connettore M12 a 12 poli, Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica VN NX-F60, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Calotta: Calotta multicolore di segnalazione illuminabile mediante LED RGB.