Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNX B31CZ1SPK-F61 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC - NX B31CZ1SPK-F61

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNX B31CZ1SPK-F61 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - bistabil

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Zuhaltekraft - 6000 N

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851657184

Artikelnummer

PZZNX B31CZ1SPK-F61

Herstellernummer

NX B31CZ1SPK-F61

Hersteller

PZZ

Art der Zuhaltung:

bistabil

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

6000 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Hilfsentriegelung:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza RFID con blocco serie NX, Tipo di funzionamento: Modalit? 1 elettromagnete bistabile. Attivazione OS1 e OS2 con azionatore inserito e bloccato., Ingressi e uscite: 2 uscite sicure OS1, OS2; 1 uscita segnalazione azionatore inserito O3; 2 ingressi attivazione elettromagnete IE1, IE2; 1 ingresso di programmazione/reset I3; , Riconoscimento azionatore: Azionatore pre-programmato in fabbrica (disponibile solo completo di azionatore), Sblocco ausiliario: Sblocco a chiave esagonale su3 lati, Tipo di cavo o connettore integrato: Connettore M12 a 8 poli per connessioni stand-alone, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NX-F61, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Calotta: Calotta multicolore di segnalazione illuminabile mediante LED RGB.