PIZZATO ELETTRICA - PZZNX B31AZ1SMK-F61 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC - NX B31AZ1SMK-F61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851641176
Artikelnummer
PZZNX B31AZ1SMK-F61
Herstellernummer
NX B31AZ1SMK-F61
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza RFID con blocco serie NX, Tipo di funzionamento: Modalit? 1 elettromagnete bistabile. Attivazione OS1 e OS2 con azionatore inserito e bloccato., Ingressi e uscite: 2 ingressi sicuri IS1, IS2; 2 uscite sicure OS1, OS2; 1 uscita segnalazione azionatore inserito O3; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4; 2 ingressi attivazione elettromagnete IE1, IE2; 1 ingresso reset I3, Riconoscimento azionatore: Azionatore pre-programmato in fabbrica (disponibile solo completo di azionatore), Sblocco ausiliario: Sblocco a chiave esagonale frontale, Tipo di cavo o connettore integrato: Connettore M12 a 12 poli, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NX-F61, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Calotta: Calotta multicolore di segnalazione illuminabile mediante LED RGB.


