Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF C020FB-DM0.2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF C020FB-DM0.2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF C020FB-DM0.2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851589799

Artikelnummer

PZZNF C020FB-DM0.2

Herstellernummer

NF C020FB-DM0.2

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20mm, Testa: A pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 2NC, Tipo di connessione: Connettore M12 a 5 poli con cavo lunghezza 0,2 m.