Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B22000 CUSTODIA IN TECNOPOLIMERO NF COMPLETA DI - NF B22000

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B22000 CUSTODIA IN TECNOPOLIMERO NF COMPLETA DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Gehäusebauform - Quader

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851167546

Artikelnummer

PZZNF B22000

Herstellernummer

NF B22000

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Custodia in tecnopolimero NF completa di unit? di contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22), Apertura positiva: S?.