PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B20000 CUSTODIA IN TECNOPOLIMERO NF COMPLETA DI - NF B20000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
8018851281662
Artikelnummer
PZZNF B20000
Herstellernummer
NF B20000
Hersteller
PZZ
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige


