PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110FB-SMKW5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B110FB-SMKW5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851624315
Artikelnummer
PZZNF B110FB-SMKW5
Herstellernummer
NF B110FB-SMKW5
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli.


