Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B11000 CUSTODIA IN TECNOPOLIMERO NF COMPLETA DI - NF B11000

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B11000 CUSTODIA IN TECNOPOLIMERO NF COMPLETA DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851150609

Artikelnummer

PZZNF B11000

Herstellernummer

NF B11000

Hersteller

PZZ

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Custodia in tecnopolimero NF completa di unit? di contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Apertura positiva: S?.