PIZZATO ELETTRICA - PZZNB B11000 CUSTODIA IN METALLO NB COMPLETA DI UNIT - NB B11000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8018851150593
Artikelnummer
PZZNB B11000
Herstellernummer
NB B11000
Hersteller
PZZ
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert


