PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G22000 CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT - NA G22000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8018851168307
Artikelnummer
PZZNA G22000
Herstellernummer
NA G22000
Hersteller
PZZ
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert


