Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B11000 CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT - NA B11000

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B11000 CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gehäusebauform - Quader

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851150500

Artikelnummer

PZZNA B11000

Herstellernummer

NA B11000

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Custodia in metallo NA completa di unit? di contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Apertura positiva: S?.