Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B020BB-DH5R29 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B020BB-DH5R29

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B020BB-DH5R29 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851263385

Artikelnummer

PZZNA B020BB-DH5R29

Herstellernummer

NA B020BB-DH5R29

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC, Cavo: PUR HALOGEN FREE 5x0,75 mm?, lunghezza 5 m, 5 fili.