Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B02000 CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT - NA B02000

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B02000 CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851164484

Artikelnummer

PZZNA B02000

Herstellernummer

NA B02000

Hersteller

PZZ

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Custodia in metallo NA completa di unit? di contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Apertura positiva: S?.