Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZHX BH22-KSM INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN - HX BH22-KSM

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZHX BH22-KSM INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851258718

Artikelnummer

PZZHX BH22-KSM

Herstellernummer

HX BH22-KSM

Hersteller

PZZ

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttori di sicurezza a cerniera in acciaio inox serie HX, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 24 ? 250 Vac/dc , Custodia: Custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione da sotto , Unit? di contatto: 2NO+2NC, scatto lento sovrapposti, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 8 poli, Apertura positiva: S?.