Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60GD7D0Z-LP60 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FY 60GD7D0Z-LP60

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60GD7D0Z-LP60 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851606441

Artikelnummer

PZZFY 60GD7D0Z-LP60

Herstellernummer

FY 60GD7D0Z-LP60

Hersteller

PZZ

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

2800 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Hilfsentriegelung:

ja

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: Senza LED, Azionatore: Senza azionatore, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.