Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60DD6D0A-N02 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FY 60DD6D0A-N02

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60DD6D0A-N02 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851581793

Artikelnummer

PZZFY 60DD6D0A-N02

Herstellernummer

FY 60DD6D0A-N02

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura e pulsante antipanico, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Senza azionatore, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529.