Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60DD1E0A-N06 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FY 60DD1E0A-N06

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60DD1E0A-N06 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 2800 N

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851578427

Artikelnummer

PZZFY 60DD1E0A-N06

Herstellernummer

FY 60DD1E0A-N06

Hersteller

PZZ

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

2800 N

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Mit Hilfsentriegelung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Senza azionatore, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529.