Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60BD1E0A-F28 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FY 60BD1E0A-F28

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60BD1E0A-F28 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851584565

Artikelnummer

PZZFY 60BD1E0A-F28

Herstellernummer

FY 60BD1E0A-F28

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NO+1NC mossi dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Senza azionatore, Azionatore: Completo di azionatore universale VF KEYF28, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.