Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 576 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FX 576

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 576 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851082269

Artikelnummer

PZZFX 576

Herstellernummer

FX 576

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.