PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 553-E0K71V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851287541
Artikelnummer
PZZFX 553-E0K71V9
Herstellernummer
FX 553-E0K71V9
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana, Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana diametro 9 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.


