Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 39B1-D30M2 CONTATTI PORTA PROTETTI AD APERTURA POSI - FX 39B1-D30M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 39B1-D30M2 CONTATTI PORTA PROTETTI AD APERTURA POSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Gehäusebauform - Quader

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851226526

Artikelnummer

PZZFX 39B1-D30M2

Herstellernummer

FX 39B1-D30M2

Hersteller

PZZ

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Mit Statusanzeige:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Contatti porta protetti ad apertura positiva, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FX), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B39), Testa: Con azionatore regolabile, Azionatore: Regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.