Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 2208-M1T6 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M - FX 2208-M1T6

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 2208-M1T6 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851114861

Artikelnummer

PZZFX 2208-M1T6

Herstellernummer

FX 2208-M1T6

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Schutzart (IP):

IP67

Zwangsöffnung:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore di posizione a pistoncino medio, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate M16x1,5 (serie FX), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: A pistoncino medio, Grado di protezione: IP67 secondo EN60529, Apertura positiva: S?.