Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 2015-XR28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FX 2015-XR28

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 2015-XR28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851219917

Artikelnummer

PZZFX 2015-XR28

Herstellernummer

FX 2015-XR28

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Zwangsöffnung:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrata cavi a sfondamento filettate PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A pistoncino con rotella e parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.